軟質コーナーガード ふつう

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法a(mm)40 注文コード11503786 品番NC40-Y
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は寸法a・色など12種類から選べます 他の種類を見る

柔らかいので屋内でも屋外でも使用できます。カッター、はさみなどでカットができ、取り付けが簡単です。

用途コーナーガード 材質発泡ポリエチレンフォーム 長さ(mm)900 形状コーナー 寸法a(mm)40 寸法b(mm)15 寸法c(mm)25 接着面粘着テープ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする