信栄物産
信栄物産の コーナーガード・クッション
信栄物産の L字型
軟質コーナーガード ふつう
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法a(mm)
40
色
青
注文コード
11503811
品番
NC40-BL
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法a・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかいので屋内でも屋外でも使用できます。カッター、はさみなどでカットができ、取り付けが簡単です。
用途
コーナーガード
材質
発泡ポリエチレンフォーム
長さ(mm)
900
形状
コーナー
色
青
寸法a(mm)
40
寸法b(mm)
15
寸法c(mm)
25
接着面
粘着テープ付