ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
宅送用ギフト箱7cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
サイズ
60サイズ
注文コード
11505010
品番
EE-133
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
組み立て簡単!厚みがある商品にも対応できます。
用途
宅配用
材質
段ボール 5号段
形状
1枚組立式
色
クリーム
サイズ
60サイズ
入数(枚)
100
本体質量(g)
138
内寸法(mm)
270×220×70
数量(個)
パーツ数:1