画像準備中

和洋酒瓶・箱兼用 宅配箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 11505405 品番 K-1584
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

瓶にも箱にも使える用途に合わせた宅配箱。

用途宅配用 材質段ボール B段 首止付 形状底ワンタッチ クラフト タイプ2本 入数(枚)50 本体質量(g)355 内寸法(mm)250×122×310 数量(個)パーツ数:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする