ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
宅配用 酒アラカルトBOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30枚)
注文コード
11505430
品番
K-1607
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
付属パーツによって、様々な瓶のサイズに対応できます。
用途
宅配用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
クラフト
サイズ
100サイズ
タイプ
L
入数(枚)
30
本体質量(g)
565
内寸法(mm)
406×275×105
数量(個)
パーツ数:9