画像準備中

片面エコクール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚) 注文コード11505500 品番NK-112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

発泡スチロールに代わる、環境にやさしい断熱保冷段ボール。

用途宅配用 材質段ボール B段 内側はっ水加工 形状1枚組立式 ホワイト サイズ60サイズ タイプ 入数(枚)50 本体質量(g)212 内寸法(mm)292×216×72 数量(個)パーツ数:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする