ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
A式箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(60枚)
タイプ
1号
注文コード
11505965
品番
EE-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
発送に必要な段ボールケース。様々なサイズを取り揃えています。
用途
発送用
材質
段ボール B段
形状
A式
色
ホワイト
サイズ
60サイズ
タイプ
1号
入数(枚)
60
本体質量(g)
143
内寸法(mm)
271×196×87
数量(個)
パーツ数:1