ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
梱包用シート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
タイプ
小用
注文コード
11506139
品番
NK-449
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
段ボール素材のエコ緩衝材。折り曲げて箱を包むだけで簡単に梱包できます。
用途
緩衝用
材質
段ボール 5号段
色
クラフト
タイプ
小用
入数(枚)
100
本体質量(g)
88
内寸法(mm)
285×215×55
数量(個)
パーツ数:1