画像準備中

クレダン(K-1)135

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1ケース(20枚) 注文コード11506175 品番EE-299
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

発送時に商品をしっかり保護できる緩衝材。梱包時の必需品です。

用途緩衝用 セット内容パーツ数:1 ブラウン 質量(g)500 入数(枚)20 内寸法(mm)1350×2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする