ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 筒式箱/スリーブ式箱
流氷720ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
11507277
品番
K-1600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
シンプルな黒箱。流氷柄がポイントです。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段 首止め付
形状
底ワンタッチ
色
ブラック
タイプ
細 1本
入数(枚)
200
本体質量(g)
67
内寸法(mm)
78×78×300
数量(個)
パーツ数:1