画像準備中

日本酒1.8L×1本筒式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード11507329 品番K-1646
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

1.8L×1本箱。 底ワンタッチ式、首止め有り。 金の印刷で高級感があります。

用途ギフト用 材質段ボール E段貼合 首止め付 形状底ワンタッチ 入数(枚)100 本体質量(g)163.5 内寸法(mm)106×106×405 数量(個)パーツ数:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする