ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
本麻ワンタッチ箱8cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11507688
品番
EE-219
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
本麻のカジュアルなギフト箱。様々なサイズを取り揃えています。
用途
ギフト用
材質
段ボール 5号段
形状
底ワンタッチ式
色
クラフト
入数(枚)
100
本体質量(g)
223
内寸法(mm)
340×230×80
数量(個)
パーツ数:2