画像準備中

本麻ワンタッチ箱8cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 11507758 品番 EE-226
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

本麻のカジュアルなギフト箱。様々なサイズを取り揃えています。

用途ギフト用 材質段ボール E段 形状底ワンタッチ式 クラフト 入数(枚)100 本体質量(g)95 内寸法(mm)200×160×80 数量(個)パーツ数:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする