ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
お好みBOX長方形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11507977
品番
EE-533
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ダークブラウンの高級感溢れるお好みBOX。サイズも様々です。
用途
ギフト用
材質
段ボール F段
形状
1枚組立式
色
ブラウン
サイズ
4
入数(枚)
100
本体質量(g)
63
内寸法(mm)
198×135×57
数量(個)
パーツ数:1