ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
お好みBOXハーフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11508090
品番
EE-547
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
シンプルな白のお好みボックス。サイズも様々です。
用途
ギフト用
材質
段ボール F段
形状
1枚組立式
色
ホワイト
サイズ
8
入数(枚)
100
本体質量(g)
47
内寸法(mm)
188×90×62
数量(個)
パーツ数:1