画像準備中

ブック式 お好みBOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 11508126 品番 EE-554
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

組み立て簡単なブック式!ナチュラルギフトに最適です。

用途ギフト用 材質段ボール G段 形状1枚組立式 クラフト サイズ5 長方 入数(枚)100 本体質量(g)133 内寸法(mm)238×165×57 数量(個)パーツ数:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする