画像準備中

ブロックブラック 300ml

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 11508616 品番 K-1519
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

仕切りは金と黒のリバーシブルです。

用途ギフト用 材質段ボール E段 形状1枚組立式 ブラック サイズ5本 入数(枚)50 本体質量(g)275 内寸法(mm)220×368×70 数量(個)パーツ数:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする