ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
ブロックホワイト 300ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
11508625
品番
K-1591
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ブロック柄の白いシートと金の仕切りで、華やかさを演出!
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
ホワイト
タイプ
4本
入数(枚)
50
本体質量(g)
227
内寸法(mm)
220×295×70
数量(個)
パーツ数:3