ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
ブラックレザー720ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
11508668
品番
K-1633
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
レザー調の黒箱で、高級感があり金色の仕切りで中の瓶が映えます。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段 本体:3点額有
形状
1枚組立式
色
ブラック
タイプ
3本
入数(枚)
50
本体質量(g)
385
内寸法(mm)
315×280×86
数量(個)
パーツ数:2