ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
はっ水宅配箱 6cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
11509228
品番
EE-61W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
何にでも使える白無地!表面にはっ水加工を施した段ボールの宅配箱。
用途
要冷蔵商品の配送
材質
段ボール E段 外側はっ水加工
形状
1枚組立式
色
ホワイト
サイズ
60サイズ
入数(枚)
200
本体質量(g)
97
内寸法(mm)
220×150×60
数量(個)
パーツ数:1