画像準備中

はっ水宅配箱 6cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) 注文コード11509289 品番EE-62B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

高級感あるマット黒箱。表面のはっ水加工で宅配時も安心。

用途要冷蔵商品の配送 材質段ボール E段 形状1枚組立式 ブラック サイズ60サイズ 入数(枚)200 本体質量(g)113 内寸法(mm)260×180×60 数量(個)パーツ数:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする