ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
はっ水宅配箱 9cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11509386
品番
EE-92B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高級感あるマット黒箱。表面のはっ水加工で宅配時も安心。
用途
要冷蔵商品の配送
材質
段ボール 5号段
形状
1枚組立式
色
ブラック
サイズ
60サイズ
入数(枚)
100
本体質量(g)
142
内寸法(mm)
260×180×90
数量(個)
パーツ数:1