快適便利・物掛けフック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11509709 品番N-1012
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

室内やカーポートにネジ止めして使うフックです。耐荷重室内8kg/屋外12kgまで。
室内やカーポートでの物干しに最適、使わない時は取り外し可能です。
設置面の傾斜面にやピンチハンガーに対応。

材質本体:スチール、付属取付ネジ:ステンレス 質量(g)242、取付けベース部:77 本体寸法(mm)64×315×14 寸法(縦×横×厚さ)(mm)取付けベース部:65×65×26 フック全長(mm)300 入数物掛けフック1本、本体取付ベース1、取付けネジ4本
注意
※屋外にて「付属のΦ4×50mmタッピングネジ」を4本使用で強度に問題がない所での取付の場合は、耐荷重12kgにてご試用になれますが「室内及び屋外でもネジ2本での取付の場合」は、耐荷重8kg以下を必ずお守りください。
※どの取り付け方もネジ穴は4ヶ所ありますが、2か所固定の場合は、必ず対角線上のネジ穴同士で固定します。
※石膏ボード等の天井材のみの場所では取付できません。必ずハリ等の強度に問題がない場所に取付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする