サーフから渓流まで様々なフィールドでマルチに使えるソックスタイプのウェーダーレイブンパンツが、コンセプトをそのままにリニューアルしました。砂や埃の付着を最小限に抑えるため、グラベルガード部のデザインを見直すほか、シューズに接続するフックを錆びにくい日本製パーツに変更しました。
ベースの生地には国産4層の透湿防水生地を使用し、国外の自社工場で縫製、加工作業を行いました。
こすれの気になる箇所は耐摩耗性に優れたコーデュラ500Dで補強しており、座る、しゃがむといった動作も気兼ねなく行えます。
ネオプレンと面ファスナーでサイズ調整可能なウエスト部分
激しい運動でもズレ落ちにくく、カヤックウエア由来の気密性が転倒時の水の侵入を最小限にとどめます。
SEIREN AQUA MAXとは
耐水圧: 25000mm
透湿度: 5000g/m/24h(A法)
SEIREN社製透湿防水生地。
多孔質PUコーティングと無孔質フィルムを組み合わせた4層加工による高耐水圧が特徴。