TK
TKの 船舶艤装品
TKの 船舶救命器具
TKの 救命胴衣・ライフジャケット
TK-18ARSX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11513367
品番
TK-18ARSX ORANGE
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
小型船舶用救命胴衣(膨脹式及び呼気併用式以外のもの)
付属品
ホイッスル付き、反射布付き
型式
TK-18ARSX型
色
オレンジ
サイズ
フリー大人用
質量(g)
500
分類
【胴衣】TYPE A
着丈(cm)
約50
材料
覆布:ポリエステル100%、浮力材ポリエチレン
浮力(kg)
7.5以上(24時間)
各種認証
【国土交通省型式承認品】第5631号
胴回り(cm)
約140