ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
カル段組立式3cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
11513410
品番
EE-332
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ナチュラルな風合いの宅配箱。様々なサイズを取り揃えています。
用途
宅配用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
ブラウン
サイズ
60サイズ
入数(枚)
100
本体質量(g)
70
内寸法(mm)
285×210×30
数量(個)
パーツ数:1