ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
エスポアルージュ シャンパン・ワイン兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
11513681
品番
K-1487
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
カラフルな色合いが目を引く、組み立て簡単な一体式です。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
レッド
サイズ
1本
入数(枚)
50
本体質量(g)
180
内寸法(mm)
325×90×90
数量(個)
パーツ数:2