ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
エスポアアクア シャンパン・ワイン兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
11513708
品番
K-1490
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
カラフルな色合いが目を引く、組み立て簡単な一体式です。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
水色
サイズ
2本
入数(枚)
50
本体質量(g)
267
内寸法(mm)
325×185×90
数量(個)
パーツ数:2