※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 内装商品
SUGICO(スギコ)の 棚柱・棚受
SUGICO(スギコ)の 棚柱
棚柱
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
1820
注文コード
11514155
品番
TO-189L-15
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
クローゼットや押し入れなどに可動棚を取付ける際に使用します。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質
SUS304
長さ(mm)
1820
寸法(mm)
15×5×H1820
板厚(mm)
0.8
仕上
ヘアーライン
穴径
【ビス穴】Φ4
棚受け金具
TO-189H-15/TO-189HL-15
関連資料:
寸法図(0.05MB)
注意
※棚受金具は付属しません。別途お買い求めください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません