USB Type-C変換ケーブル TypeC to HDMI 4K(3840×2160px)/60Hz 高耐久 マルチディスプレイ ミラーリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11515449 品番MPA-CHDMIS30BK2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,160
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。断線に強い線材仕様の高耐久タイプです。

用途
HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
※HDMIプラグからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。
※音声出力に対応しています。
※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。
※環境、機器により正常に動作しない場合があります。
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。
※NINTENDO SWITCH(TM)には対応していません。
ケーブルの根元をロングブッシュ構造にし、断線に強いFEPを線材に採用することで耐久力を強化した高耐久タイプです。 ※メーカー基準
接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。
※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。
※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。
最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。
著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。
当製品はIC搭載のアクティブタイプです。
プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク ブラック ケーブル長(m)約3※コネクター含まず コネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン) 適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットおよびパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど ケーブル太さ(mm)約4.5 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz パッケージ紙箱 ケーブルタイプ高耐久タイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11515449 MPA-CHDMIS30BK2 60163051 MPA-CHDMIS30BK3 USB-C HDMI 変換ケーブル 断線に強い高耐久 4K/60Hz対応 ミラーリング 映像出力 エレコム USB-C HDMI 変換ケーブル 断線に強い高耐久 4K/60Hz対応 ミラーリング 映像出力 エレコム 1個 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする