※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OnRobot
OnRobotの 産業用ロボット
OnRobotの ロボット周辺機器
ツールマウントフランジ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
H
注文コード
11515555
品番
Tool Mounting Flange H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ツール取り付けフランジ
用途
・使用する機種は、メーカー・型式によって異なります。詳しくは、OnRobot Webサイト「ダウンロード」より、購入を予定しているツール及びクイックチェンジャー、取り付けるロボットを選択して「ユーザーマニュアル」をダウンロード後、「4. HW インストール」の項目をご確認ください。「4.2 ロボットマウント」でロボット固有のアダプターの説明が記載されています(記載の無い場合は、ツールフランジの購入は必要ありません)。
適合
ロボット:Yaskawa HC10,Yaskawa HC10DT
タイプ
H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません