廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
スペーサー(ステンレススペーサー) ASU-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
寸法L(mm)
82
注文コード
11517178
品番
ASU-382
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
が
115
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M3
材質
快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理
脱脂
ピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
82
RoHS指令(10物質対応)
対応