スペーサー(スチールスペーサー) CF-600ZEシリーズ(M=6用)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 11522902 品番 CF-603ZE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
ねじ径M6用 寸法L(mm)3 種別中空(パイプ) 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11522988
2024-01-08
用途:
旧型オートバイのパーツとして活用
その他業種

内径と長さはピッタリ。肉厚の厚いものが欲しい。
理由はボルトを通してワッシャとナットで締め付けたとき安定しないから。

対象商品:
11523128
2023-07-25
用途:
バイク整備作業
製造業

旧車整備の際には純正部品が廃盤となっていることが多く、本品等のようにモノタロウの検索サイトで合致するものを探すことが多くあります。

1人が参考にしています
対象商品:
11523243
2022-01-29
用途:
部品の組み付け

なかなか長い寸法のスペーサーがホームセンターで販売されておらず、かといって代替えのパイプに適しているものが無かったので購入しました。必要な数量は10個程度だったので、もう少し小分けの数量販売があると助かります。

対象商品:
11523252
2022-09-07
用途:
エンジンカバーの支え

いろいろな厚さや長さや径があり助かる。また安価であることも嬉しい。

対象商品:
11522902
2020-07-12
用途:
自転車整備

薄肉なので強度的にどうなのかなと思いましたが、簡単に座屈することなく思ったよりしっかりしてました。

対象商品:
11523128
2019-08-02
用途:
ワークの受けアタッチ改造
製造業

とても綺麗な製品で、軽量な為 使いやすいと感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
11523207
2018-06-01
用途:
趣味で製作している、メインの部品です
シオサイト 様 (サービス業)

いつもお世話になります、注文のたび敏速かつ正確な配送に感謝しています、モノタロウで取引して本当に助かりました、今後共によろしくお願いいたします。

1人が参考にしています
対象商品:
11522902
2018-03-18
用途:
バイクの整備

3mm厚のカラーが有ればと探した所希望のサイズが有り助かりました。
ラインナップも多く次回も利用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3021:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする