※画像は標準タイプです

短期タイプ ファインシェード アキレス 11525285 短期タイプ ファインシェード アキレス 11525285

ファインシェード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード11525285 品番短期タイプ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「ファインシェード」は、既設のハウスの農業用被覆資材(農ビ・農PO)に水で8倍に希釈して吹き付けるだけで簡単に遮光を実現します。ハウス内の温度上昇を抑制し、作物の「焼け」を軽減、高品質化が期待できます。農業用被覆資材(農ビ・農PO)に優しい原料を使用しているので、農業用被覆資材を傷めません

用途農業用ハウスの遮光 成分水、界面活性剤、炭酸カルシウム、アクリル系樹脂 質量(kg)容器込み:13.5 内容量(L)8 塗布面積(m2)目安:750〜950 遮光率(%)20〜30
関連資料:(1.46MB)
注意
※保護眼鏡、手袋、着衣など直接体にかからないような保護具を使用してください。
※目や皮膚に直接付着した場合は、大量の水で洗い流してください。
※誤って飲んでしまった場合は、直ちに病院に行ってください。
※子供の手の届かない冷暗所に保管してください。
※他の遮光剤や薬剤と混ぜ合わせないでください。
※作業時には周囲の人や、建物、他の作物などにかからないよう風向きなどに注意し、ハウスを閉めるなどの処置をしてください。
※使用期間は、天候の影響(特に降雨)や塗布量により異なります。
※直射日光のあたる場所、高温、多湿を避けて保管してください。また、遮光剤を凍結させますと分離しますので凍結させないよう保管してください。
※廃棄は乾燥後、産業廃棄物として処分してください。河川等への廃棄は条例違反になる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする