サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神港テクノス
神港テクノスの 制御機器・PLC・リレー
神港テクノスの 温度調節器(デジタル調節計)
神港テクノスの 温度調節器本体
デジタル温度指示調節計BCS13シリーズ
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11525346
品番
BCS3S-00M01-01
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定
オプション
イベント出力なし
質量(g)
概算94
入力種類
熱電対(R/S/T)マルチ入力
電源電圧(V)
AC100〜240
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×48×68
制御出力
無接点電圧
防塵・防滴
防塵・防滴仕様
周囲温度(℃)
-10〜55
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません