サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCS3R-00M01-20 デジタル温度指示調節計BCS8シリーズ 神港テクノス 11525407 BCS3R-00M01-20 デジタル温度指示調節計BCS8シリーズ 神港テクノス 11525407 BCS3R-00M01-20 デジタル温度指示調節計BCS8シリーズ 神港テクノス 11525407

デジタル温度指示調節計BCS8シリーズ

商品レビューを投稿する
37日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11525407 品番BCS3R-00M01-20
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

温調計に必要な機能をコンパクトにまとめたニューベーシックモデル。シンプル設計による簡単操作設定

オプションイベント出力2点 質量(g)概算94 入力種類熱電対(R/S/T)マルチ入力 電源電圧(V)AC100〜240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68 制御出力リレー接点 防塵・防滴仕様無し 周囲温度(℃)-10〜55 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする