※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD800埋込W100 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11526825 品番XLX200MENCLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●器具光束:760lm●安定器出力型:定格出力型●安定器補足:<出力固定型>●電圧:100〜242V●消費電力:6W●消費効率:126.6lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、コンフォート15タイプ・一般タイプ・800lmタイプ・昼白色●Ra83●遮光角:横方向24度●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●幅:126mm●長:636mm●埋込穴幅:100mm●埋込穴長:617mm●埋込高:65mm●質量:1.7kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否非調光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする