※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD800埋込W100 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11526841 品番XLX200MEWCLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●器具光束:690lm●安定器出力型:定格出力型●安定器補足:<出力固定型>●電圧:100〜242V●消費電力:6W●消費効率:115lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、コンフォート15タイプ・一般タイプ・800lmタイプ・白色●Ra83●遮光角:横方向24度●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●幅:126mm●長:636mm●埋込穴幅:100mm●埋込穴長:617mm●埋込高:65mm●質量:1.7kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否非調光

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11526841 XLX200MEWCLE9 25974990 XFX200MEWLE9 iD800埋込W100白色 Panasonic(パナソニック) iD800埋込W100白色 Panasonic(パナソニック) 1組 6,798 税込7,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする