※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD3200スクールコンフォートWiLIA調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11526981 品番XLX435GENPRX9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,500
仕様●器具光束:2860lm●安定器出力型:定格出力型●安定器補足:<約10〜100%連続調光型>●電圧:100〜242V●消費電力:21.2W●消費効率:134.9lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井直付型、WiLIA無線調光・スクールコンフォートタイプ・一般タイプ・3200lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【オプション(別売)】直付施工用取付アダプタNNFK41009●遮光角:横方向24度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●幅:230mm●長:1261mm●高:75mm●質量:4kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする