横型クーラーバッグ ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11528968 品番 U-Q1118
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

4層構造で保冷力の高い収納力のあるクーラーバッグ。折りたたみベルト付きでコンパクトに折りたためるので収納や持ち運びに便利。インナー生地には水を通さず、汚れが染みにくい材質であるEVAを使用しています。さらに「水を通さず」「冷気の漏れも軽減」ウェルダー(熱圧着)加工を採用。15L、20Lのポケットにはカップホルダー付き
5L
持ち運びに便利なコンパクトサイズ
【容量目安】350ml缶:6本、500mlペットボトル:4本
15L
スポーツやレジャーに丁度よいサイズ
350ml缶:19本、500mlペットボトル:14本
20L
2Lペットボトルが縦に入る使い勝手のよいサイズ
【容量目安】350ml缶:30本、2000mlペットボトル:6本

用途食材の買い出しに、レジャーやアウトドア時の飲み物や食材などの保管にも。ユーザー 保冷バッグ クーラーバッグ YKK EVA ウェルダー加工 折り畳み 材質生地:ポリエステル、中材:発泡ポリエチレン(5L:約5mm、15L,20L:約8mm)、インナー生地:EVA、不織布、持ち手・縁巻:PP、底板:PE、保冷シート: 発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム 寸法(mm)240×150×190 サイズ5L 質量(g)260 目安容量(mL)350缶:6本、500ペットボトル:4本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする