横型クーラーバッグ ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ15L 注文コード11528977 品番U-Q1119
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

4層構造で保冷力の高い収納力のあるクーラーバッグ。折りたたみベルト付きでコンパクトに折りたためるので収納や持ち運びに便利。インナー生地には水を通さず、汚れが染みにくい材質であるEVAを使用しています。さらに「水を通さず」「冷気の漏れも軽減」ウェルダー(熱圧着)加工を採用。15L、20Lのポケットにはカップホルダー付き
5L
持ち運びに便利なコンパクトサイズ
【容量目安】350ml缶:6本、500mlペットボトル:4本
15L
スポーツやレジャーに丁度よいサイズ
350ml缶:19本、500mlペットボトル:14本
20L
2Lペットボトルが縦に入る使い勝手のよいサイズ
【容量目安】350ml缶:30本、2000mlペットボトル:6本

用途食材の買い出しに、レジャーやアウトドア時の飲み物や食材などの保管にも。ユーザー 保冷バッグ クーラーバッグ YKK EVA ウェルダー加工 折り畳み 材質生地:ポリエステル、中材:発泡ポリエチレン(5L:約5mm、15L,20L:約8mm)、インナー生地:EVA、不織布、持ち手・縁巻:PP、底板:PE、保冷シート: 発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム 寸法(mm)380×180×250 サイズ15L 質量(g)530 目安容量(mL)350缶:19本、500ペットボトル:14本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする