曜日別特売
U-Q1120 横型クーラーバッグ ブラック ユーザー 11528986

U-Q1120 横型クーラーバッグ ブラック ユーザー 11528986
U-Q1120 横型クーラーバッグ ブラック ユーザー 11528986
U-Q1120 横型クーラーバッグ ブラック ユーザー 11528986
U-Q1120 横型クーラーバッグ ブラック ユーザー 11528986
U-Q1120 横型クーラーバッグ ブラック ユーザー 11528986
U-Q1120 横型クーラーバッグ ブラック ユーザー 11528986
U-Q1120 横型クーラーバッグ ブラック ユーザー 11528986
U-Q1120 横型クーラーバッグ ブラック ユーザー 11528986

横型クーラーバッグ ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)580
内容量1個注文コード11528986品番U-Q1120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

4層構造で保冷力の高い収納力のあるクーラーバッグ。折りたたみベルト付きでコンパクトに折りたためるので収納や持ち運びに便利。インナー生地には水を通さず、汚れが染みにくい材質であるEVAを使用しています。さらに「水を通さず」「冷気の漏れも軽減」ウェルダー(熱圧着)加工を採用。15L、20Lのポケットにはカップホルダー付き
5L
持ち運びに便利なコンパクトサイズ
【容量目安】350ml缶:6本、500mlペットボトル:4本
15L
スポーツやレジャーに丁度よいサイズ
350ml缶:19本、500mlペットボトル:14本
20L
2Lペットボトルが縦に入る使い勝手のよいサイズ
【容量目安】350ml缶:30本、2000mlペットボトル:6本

用途食材の買い出しに、レジャーやアウトドア時の飲み物や食材などの保管にも。ユーザー 保冷バッグ クーラーバッグ YKK EVA ウェルダー加工 折り畳み材質生地:ポリエステル、中材:発泡ポリエチレン(5L:約5mm、15L,20L:約8mm)、インナー生地:EVA、不織布、持ち手・縁巻:PP、底板:PE、保冷シート: 発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム寸法(mm)300×240×330サイズ20L質量(g)580目安容量(mL)350缶:30本、2000ペットボトル:6本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする