YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の キッチン/調理家電
YAMAZEN(山善)の その他調理家電
YAMAZEN(山善)の ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
ヴォトレ Votre ハンドミキサー 電動ミキサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11529011
品番
YHMA-S90(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
スイッチ一つで運転切換とビーターの取り外しが可能。回転スピード5段階。調理中でも置く場所に困らない自立式。ビーターと電源コードを収納できるケース付き。ビーターと収納ケースは食器乾燥機対応
用途
お菓子作りに。ミキサー 泡立て機 5段階 お菓子作り 自立 収納ケース付き
色
ホワイト
質量(g)
820
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
90
コード長さ(m)
1.6
保証期間
1年間
定格時間
10分(10分使用ごとに15分以上休止)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
19×9.3×20(収納時)
スピード調節
5段階
取扱説明書:
(0.97MB)