モニタースタンド/置き型/2画面/最大27インチ/耐荷重各6kg/VESA 75x75 100x100/高さ調整可能/工具不要 自立式 PC パソコン デュアルディスプレイアーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11529677 品番2MC1S-MONITOR-STAND
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

2画面同時の高さ調節:本体上下にあるハンドルで245〜400mmの高さ調節が可能な卓上モニターアーム。工具を使用せずにベース部の回転+/-40度、画面の上下振り+/-45度、左右振り+/-40度、360度回転(縦向き 横向き)に対応。モニターはクロスバーに沿って調整可能
優れた耐久性:パウダーコート仕上げの耐久性に優れたスチールとアルミニウム構造の2画面対応パソコンモニターアーム。丈夫で安定性に優れた滑り止め付きデスクベース(200x240mm)。各VESAマウントの耐荷重:6kg
カスタマイズ可能なケーブル管理:付属の粘着式ケーブルクリップと面ファスナーストラップを使用してケーブルの整理が可能。支柱の底部には配線口があり、ケーブルを隠してすっきりとした設置環境を実現。組み立てに必要な工具はすべて付属

仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●対応ディスプレイ数:2●多関節アーム:なし●取付場所オプション:デスクトップスタンド●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:なし●高さ調節:あり●チルト:+/-45°●スイベル / ピボット:+180度 / -180度●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし セット内容1 - リフト支柱、1 - ベース、2 - VESAマウント本体、4 - VESAマウントキャップ、1 - レバーバックプレート、1 - レバーフロントカバー、2 - クロスバー、1 - クロスバーマウント、上部、1 - クロスバーマウント、下部、1 - グラブハンドル、上部、1 - グラブハンドル、下部、2 - 8×20 ネジ、4 - 4×6 ねじ、1 - 4×8 ねじ、6 - 6×12 ネジ、2 - 6×15 ネジ、1 - 6×40 ねじ、8 - 4×12 ネジ、8 - 5×12 ネジ、8 - ワッシャー、1 - 4 六角レンチ、1 - ドライバー付き5六角レンチ、1 - 6 六角レンチ、2 - 粘着式ケーブル管理用クリップ、4 - 面ファスナーストラップ、1 - 取扱説明書 材質アルミ、スチール、プラスチック 長さ(mm)737 幅(mm)200 質量(kg)4.6 ブラック 高さ(mm)570 耐荷重(kg)6 ディスプレイ17 インチ〜27インチ 液晶モニター2画面サイズ 適合モニターサイズ最大27 高さ調整範囲(mm)245〜400 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする