VGAケーブル/延長/4.6m/オス・メス/高解像度表示対応/ 高密度 D-Sub15ピン(ミニ)/ アナログ RGB対応 同軸 ディスプレイ モニター ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11529765 品番MXT105HQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

1024x768以上の高解像度モニターにも対応
鮮明な画像を実現する3重同軸+ツイストペア線
輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス
電波障害を排除するフェライトコア
応力緩和性を備えたモールドコネクタ

質量(kg)0.5 ブラック ケーブル長(m)4.6 コネクタ形状VA (高密度D-Sub、15ピン) オス- VA (高密度D-Sub、15ピン)オス プラグニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAVA (高密度D-Sub、15ピン) コネクタBVA (高密度D-Sub、15ピン) ケーブル径(Φmm)9 変換タイプオス-メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする