OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに適したレーザー対応マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に理想的なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル
高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-SCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下
信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失
優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり
仕様:1m/色:アクア(OM3)/LC-SC UPC/850nmまたは1300nm LED/VCSEL/帯域幅:850nmで2000MHz-km以上/ケーブル外径:2.9mm/最小曲げ半径:静的:3cm、動的:6cm/製品に関する質問や相談の無料・無期限対応