卓上型クリーンベンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11529966 品番 KCJ-PII(ミニ)
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

コンパクトサイズで卓上での作業に適したパーソナルタイプのクリーンベンチです。
作業域内を常に陽圧に保持。汚染空気の流入をシャットアウトします。
前面扉は厚さ5mmの強化ガラス製で紫外線もカットします。
LED灯、殺菌灯付きです。

付属品8WLED灯 8W殺菌灯 材質本体/冷間圧延鋼板 作業域/SUS304鋼板 寸法(mm)ワークエリア:480×340×370 質量(kg)約36 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)110 材質(フィルター)HEPAフィルタ(プレフィルタ:ポリウレタン) 外寸(mm)550×460×700 風速(m/s)0.2〜0.6 清浄度ISOクラス4 扉開閉方式スライド式 集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.97以上 材質(扉)強化ガラス 扉寸法(mm)最大開口400×310
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする