PROフローガン コンビ 600ml

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11530079 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

金属製のハンドルと軽量アルミ製の筒により、本体は丈夫で長持ち。
ハンドルはアジア人に合わせ、握りやすいようコンパクトに。作業性もUP。
COX特許技術の液だれ防止機能(PRD)により、スイッチひとつで簡単に作業中の液だれを防ぎます。
引っぱりやすいT型ロット棒。
作業角度に合わせて液打ちができる、便利な回転(ロータリー)式フレーム。

仕様【国際認定】(REACH) EU regulation その他【国内在庫】在庫品 材質回転フレーム 質量(kg)0.84 トリガー比10:1 材質(フレーム)軽量アルミニウム 保証期間1年 材質(ハンドル)エポキシコーティングアルミ 適合容器600mlまでのカートリッジ/ソーセージパック/パウチパック 押出力(kN[kgf])2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする