トランクカーゴ スターターセット 6点セット (TC-50S+メッシュカーゴ+インナーカーゴ×3+フタ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11530088 品番GHON244
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

トランクカーゴ内の仕分けや持ち運びに便利なインナーカーゴ付きセット
トランクカーゴTC-50S にピッタリ収納でき、中を分割できます
メッシュカーゴにインナーカーゴS-2がセットでき、上部の空間を有効活用できる
トランクカーゴをテーブル使用する際に中身を出して置ける
細かい道具を小分けに収納できる

用途荷物の収納や持ち出しに。GHON244 ベージュ ハードケース ハードボックス ふた付き トランクボックス キャンプ アウトドア イス テーブル 日本製 セット内容トランクカーゴ TC-50S×1・メッシュカーゴ 16×1・インナーカーゴ R-9×1・メッシュカーゴ/インナーカーゴ用フタ×1・インナーカーゴ S-2×2 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)【トランクカーゴ TC-50S】2600、【メッシュカーゴ 16】760、【インナーカーゴ R-9】470、【メッシュカーゴ/インナーカーゴ用フタ】201、【インナーカーゴ S-2】238 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【トランクカーゴ TC-50S】60×39×35.7、【メッシュカーゴ 16】34.1×26.2×26.5、【インナーカーゴ R-9】32.3×25.5×14.6【メッシュカーゴ/インナーカーゴ用フタ】32.4×25.5×1.5、【インナーカーゴ S-2】32.4×12.7×7.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする