※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M20
注文コード
11530456
品番
20×75【ワケあり】
在庫数量:残り40点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
アウトレット
¥759
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
75
ねじピッチ
2.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
46
寸法S(mm)
30
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
約34.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。